農業機械 :「芝生の雑草」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。
高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。
身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。
コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。
バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300
刃の種別ラインヘッド
機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド
コードツイストタイプ
コード径(Φmm)1.6
バッテリー電圧(V)18
1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315
商品タイプ本体、バッテリーセット
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。