農業機械 :「しきし」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
バッテリーリチウムイオン
ハンドル形状Uハンドル
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.49MB)
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0
取扱説明書(2.7MB)
背負い式手動噴霧器 RV-10DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10DX-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RW-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-10-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RW-15DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-15DX-AAA-0
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15DX-AAA-1
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)300
調整範囲(mm)長さ1775~2250
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1200
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)約50
背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15-AAA-1
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)3.3
ガイドバー長さ(mm)200
背負い式手動噴霧器 RM-10 / 15-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-10-AAA-2 / RM-15-AAA-2
背負い式手動噴霧器 RW-10DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-10DX-AAA-0
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-18N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-18N-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-1820-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
背負い式手動噴霧器 RV-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-10-AAA-1
背負い式手動噴霧器 RW-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-15-AAA-0
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-18N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-18N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.79MB)
背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-1820K-AAA-0
関連資料部品展開図(0.53MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。