充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種PPD-1825
タイプアンビル刃
アズワン品番65-0599-95
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Pの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種PPD-1825P
タイプバイパス刃
アズワン品番65-0599-96
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種PPD-1825B
タイプバイパス刃
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)300
調整範囲(mm)長さ1775~2250
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1200
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)約50
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。