園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)2
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
仕様スタンダードタイプ
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(3.6MB)
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に
取扱説明書(2.5MB)
噴口消毒用2頭口(切替)
噴霧調整霧・直射
安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]
主な用途殺虫・消毒剤用
付属品スポイド1個
型式肩掛式
対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤
種類蓄圧式
ホース長さ(m)5
仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)
関連資料(4.9MB)
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に
付属品ノズルパイプ・2頭口
トラスコ品番799-5121
型式肩掛式
質量(kg)1.3
種類手動式(半自動式)
タンク容量(L)5
本体質量(kg)1.3
ホース長さ(m)1
ノズル長(mm)430
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4]
噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600
材質(タンク)ポリエチレン
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴霧調整霧・直射
アズワン品番64-6358-58
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に
噴霧能力(mL/min)240
主な用途殺虫・消毒剤用
噴射能力(mL/min)400
噴口消毒用1頭口
種類電池式
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)10
ノズル長(mm)630~2010
噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6]
仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)2.5
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度)
ポンプギヤポンプ
噴口消毒用2頭口(切替)
関連資料(4.9MB)
取扱説明書(2.7MB)
乾電池式噴霧器 GT-5HSR-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-5HSR-AAA-1
取扱説明書(2.1MB)
関連資料パーツリスト(0.49MB)
プラスチック製半自動噴霧器 SS-5P-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.32MB)
電気式噴霧器 GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0
取扱説明書(2.7MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類エンジン式
燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約70分
ホース径(Φmm)6
ノズル長(mm)870
燃料タンク容量(L)0.6
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
エンジン形式2サイクル 工進KC26
材質(タンク)PE
主な用途殺虫・消毒剤用
ポンプ一連差動ピストン式
吸水量(L/min)5.2
対応溶液薬剤
関連資料(2.3MB)
取扱説明書(5.8MB)
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に
付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900
本体質量(kg)18.3
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個
最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5
使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー
モーター出力(W)250
吸水量(L/min)2.8
充電時間(分)約90
関連資料(1.01MB)
運転時間(分)約60(2個使用時)
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類エンジン式
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
エンジン形式4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)0.58
燃料自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間約40分
ポンプ二連ピストン式
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(38.5MB)
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-5
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
関連資料(10.1MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-3
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38
関連資料(10.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLA-2
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20
関連資料(10.1MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/10a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLA-1
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:0.9
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.56~0.60
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/17a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様バブルワイドHB-1
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:1.2
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:2.4~3.0
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/13a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-2
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.76~0.92
関連資料(10.1MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/12a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様ラウンドLB-1
適合機種動力用
穴径(Φmm)噴板:0.55
接続ねじG1/4(ISO)
耐圧(MPa)ノズル:5
噴霧調整扇形
噴霧量(L/min)噴霧時:0.38~0.46
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/16a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に
仕様バブルワイドHA-1
適合機種人力用
穴径(Φmm)噴板:1.5
接続ねじG1/4(ISO)
噴霧調整直射・円錐・扇形・遠距離
噴霧量(L/min)噴霧時:1.4~1.7
関連資料(10.1MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。