農業機械 :「枝切る」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー
金属・樹脂・木材等の切断が可能
高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能
木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に
タイプ充電器・バッテリー付き
本体質量(kg)3
調整範囲(mm)1630~2130
バッテリーリチウムイオン
使用電池PA-332
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)18
材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)2300
最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50
関連資料(1.37MB)
運転時間(分)約30
取扱説明書(2.79MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー
金属・樹脂・木材等の切断が可能
高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能
木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に
タイプ本体のみ
本体質量(kg)3
調整範囲(mm)1630~2130
バッテリーリチウムイオン
使用電池PA-332
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)18
材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)2300
最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50
関連資料(1.37MB)
運転時間(分)約30
取扱説明書(2.79MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。