農業機械 :「電動 剪定ハサミ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPD-1825 充電式剪定はさみ18V2.5Ah(バッテリー2個付き)スマートシリーズ 工進 動画あり
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット タイプ充電器・バッテリー1個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-93 最大切断径(Φmm)15、25
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ 小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい! 刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット タイプバイパス刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36 本体質量(kg)1.4 モーターブラシレスモーター 機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし) バッテリーリチウムイオンン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC18 作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 材質(刃)刃物鋼(SK-85) 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)15・25 関連資料(1.04MB) 取扱説明書(4.19MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

PPD-1825P 充電式ポール剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー1個付き) スマートシリーズ 工進 動画あり
高い枝の剪定や切り落とした細断に! 軽量・パワフル、直径4cmの太い枝も切断可能! 刃はバイパス式タイプを採用。 バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途枝の剪定や細断に 仕様バイパス刃 付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・刃カバー・潤滑油・工具セット タイプ充電器・バッテリー2個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×110×50 本体質量(kg)2.64 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ30mm×400本(白木にてバッテリー1個あたり) 使用環境温度(℃)-5~40 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-94 最大切断径(Φmm)30・40 安全機能切断モード時⇒1分で待機モードへ、待機モード時⇒3分で電源オフ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります