家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)350
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
関連資料(42.5MB)
運転時間(分)約50
取扱説明書(4.0MB)
充電式ライントリマー SLT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SLT-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(1.26MB)
1台あたりに必要な個数1
充電式ヘッジトリマー SHT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SHT-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(0.69MB)
充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番PHT-1825-AAA-0
関連資料部品展開図(1.06MB)
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)300
調整範囲(mm)長さ1775~2250
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1200
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)約50
充電式ヘッジトリマー SHT-18N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SHT-18N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.69MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-1820-AAA-0
関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-18N-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-18N-AAA-0
関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820K-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPH-1820K-AAA-0
関連資料部品展開図(0.53MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。