農業機械 :「DC18」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。調整可能な伸縮シャフト採用。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品バッテリー・充電器・チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)2
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーターブラシモーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料(1.28MB)
運転時間(分)約35
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)350
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
関連資料(42.5MB)
運転時間(分)約50
取扱説明書(4.0MB)
スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。
用途家周りの草刈作業に
付属品ブレードカバー・六角レンチ
質量(kg)2.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)170
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
充電時間(分)約75
回転数(min-1[回/分])2000
最大切断径(Φmm)11
運転時間(分)約30
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100
本体質量(kg)1.8
モーターブラシモーター
チェーンスピード(m/s)8.5
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)
充電時間(分)約60
チェーン形式80BX-26
関連資料(1.06MB)
取扱説明書(10.58MB)
ガイドバー長さ(mm)100
リニューアルして使いやすさが大幅アップした充電式草刈り機。運転時間40%アップ(メーカー従来品比較)。作業負担30%軽減(メーカー従来品比)。チップソーと樹脂刃が標準付属、お好みで交換が可能です。本体重量2.0キロ、軽くて使いやすい草刈り機。
用途家周りの草刈作業に
付属品チップソー1枚・樹脂ブレード2枚・保護メガネ・六角レンチ・ボックスレンチ
質量(kg)2
タイプ本体のみ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400(伸縮式)×170×230
モーターブラシモーター
刈込み方式チップソー160mm・樹脂刃160mm
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
ハンドル形状ループハンドル
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])チップソー:6300 ブレード:6600
関連資料(1.28MB)
運転時間(分)約35
取扱説明書(9.71MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に
角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)300
調整範囲(mm)長さ1775~2250
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)1200
最大切断径(Φmm)16
運転時間(分)約50
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える
跳ね返り防止ガード付き
直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能
本体2.3kgの業界最軽量クラス
工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
充電時間(分)約60
●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット
タイプ充電器・バッテリー1個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
ハンドルリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-93
最大切断径(Φmm)15、25
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
高い枝の剪定や切り落とした細断に!
軽量・パワフル、直径4cmの太い枝も切断可能!
刃はバイパス式タイプを採用。
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途枝の剪定や細断に
仕様バイパス刃
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・刃カバー・潤滑油・工具セット
タイプ充電器・バッテリー2個付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×110×50
本体質量(kg)2.64
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
作業量(目安)標準モードΦ30mm×400本(白木にてバッテリー1個あたり)
使用環境温度(℃)-5~40
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
アズワン品番65-0599-94
最大切断径(Φmm)30・40
安全機能切断モード時⇒1分で待機モードへ、待機モード時⇒3分で電源オフ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ
小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!
刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に
付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット
タイプバイパス刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×100×36
本体質量(kg)1.4
モーターブラシレスモーター
機能切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし)
バッテリーリチウムイオンン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC18
作業量(目安)標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり)
材質(刃)刃物鋼(SK-85)
充電時間(分)約75
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)15・25
関連資料(1.04MB)
取扱説明書(4.19MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。