小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100
本体質量(kg)1.8
モーターブラシモーター
チェーンスピード(m/s)8.5
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー
作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)
充電時間(分)約60
チェーン形式80BX-26
関連資料(1.06MB)
取扱説明書(10.58MB)
ガイドバー長さ(mm)100
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える
跳ね返り防止ガード付き
直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能
本体2.3kgの業界最軽量クラス
工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に
モーターブラシモーター
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
充電時間(分)約60
工進充電式ポールチェーンソーSPS用 交換用ソーチェーン(91PX-33E)
用途交換・補修用として
適合機種SPS-1820/18N
アズワン品番64-9481-06
チェーン形式91PX-33E
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(8.4MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
充電式チェンソー SCS-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.67MB)
充電式チェンソー SCS-1820R-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCS-1820R-AAA-0
関連資料部品展開図(0.33MB)
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)3.3
ガイドバー長さ(mm)200
充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-180T-AAA-0
関連資料部品展開図(0.4MB)
充電式チェンソー SCS-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.42MB)
SHC-180用交換用チェーン
用途交換用として
適合機種SHC-180・SHC-180N
関連資料(5.37MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-18N-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-18N-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-1820-AAA-2
関連資料部品展開図(0.9MB)
充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SPS-180T-AAA-0
関連資料部品展開図(0.4MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。