絞り込み
ブランド
  • アルミス
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • ホンダ(38,572)
  • スバル(25,398)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,473)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(909)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(545)
  • 麻場(507)
  • シングウ(新宮商行)(496)
  • ゼノア(459)
  • 工進(450)
  • マキタ(444)
  • 共立(394)
  • 三菱マヒンドラ農機(275)
  • セフティー3(267)
  • ハスクバーナ(252)
  • フルプラ(234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替え専用ソーチェーン アルミス替え専用ソーチェーンアルミス
1,798税込1,978
1個
予約販売
用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
鋏枝切っ太郎 40M アルミス鋏枝切っ太郎 40Mアルミス(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
予約販売
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤアルミス(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー アルミス18V1.5Ahリチウムイオンバッテリーアルミス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
残量確認表示付
幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130
鋏枝切っ太郎 25M アルミス鋏枝切っ太郎 25Mアルミス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミスアルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤアルミス(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
イージーキャリー アルミスイージーキャリーアルミス
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ アルミスアルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤアルミス(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
充電式草刈り機 草刈るぞう アルミス充電式草刈り機 草刈るぞうアルミス
6,398税込7,038
1台
翌々日出荷
雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる女性でも扱いやすい軽量タイプ
材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
高枝伸縮式延長ポール アルミス高枝伸縮式延長ポールアルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
スチール四輪あぐりキャリー アルミススチール四輪あぐりキャリーアルミス(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
ハンドルと荷台フレーム前方に道具やロープ掛けに使えるフック付き!
用途採集コンテナ・球根コンテナが積める。材質本体:鉄、タイヤ:ゴム・鉄ホイール幅(mm)410質量(kg)9.7高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)750最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)410ハンドル高さ(mm)820収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ(専用タイヤ)荷台寸法(奥行)(mm)610
電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー アルミス電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリーアルミス
45,980税込50,578
1個
当日出荷
猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製いちご収穫台車 アルミスアルミ製いちご収穫台車アルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎 アルミスブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎アルミス
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!質量(kg)(バッテリー含む)(約)1.1切断径(mm)有効:約100バッテリーDC18V 1.5Ahバッテリー電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)380×100×120充電時間(時間)(空状態から)(約)3動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付 アルミス2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
18V1.5Ah用充電器 アルミス18V1.5Ah用充電器アルミス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。
幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
ハンディガーデニングソー 楽楽切っ太郎用替えチェ―ン アルミスハンディガーデニングソー 楽楽切っ太郎用替えチェ―ンアルミス
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ハンディガーデニングソー 楽楽切っ太郎(ARR-21V)専用のチェーンになります。
アルミ四輪キャリー アルミスアルミ四輪キャリーアルミス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!
用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミススチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤアルミス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミスアルミ前輪自在四輪キャリー1個積みアルミス
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)80材質アルミニウム質量(kg)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」アルミス
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(17.55MB)
充電式噴霧器Nebel アルミス充電式噴霧器Nebelアルミス
4,898税込5,388
1台
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内臓型2種類の噴口付き!
用途除草剤や園芸薬剤散布に!満充電で約5杯分可動ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
アルミ前輪自在キャリー アルミスアルミ前輪自在キャリーアルミス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。
用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
予約販売
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
国産アルミハウスカー アルミス国産アルミハウスカーアルミス
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
耐荷重(kg)約100材質アルミ荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ アルミスアルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤアルミス(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。
仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
ACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミスACヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
両面駆動でスムーズな刈込み!電気の力で力強く刈込!
用途庭木剪定・生垣刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)約2定格電力(W)450定格電圧AV1005/60Hz刈込み幅(mm)トリマー刃:約41定格時間(分)30コード長さ(cm)約35ストローク数(min-1)1600最大切断径(Φmm)トリマー刃:約12取扱説明書(12.36MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)73×11×17
アルミ低床二輪ハウスカー アルミスアルミ低床二輪ハウスカーアルミス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
アルミワーカー アルミスアルミワーカーアルミス(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。 アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。 台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミラクラク アルミスアルミラクラクアルミス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148段数4RoHS指令(10物質対応)対応
18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー アルミス18V3.0Ah リチウムイオンバッテリーアルミス
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300取扱説明書(13.39MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリーアルミス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
雑草抜太郎用充電器 アルミス雑草抜太郎用充電器アルミス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」アルミス
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(51.57MB)
ブラシレスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎 アルミスブラシレスハンディガーデニングソ- 楽楽切っ太郎アルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターにより、耐久性と静音性がUP!竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途果樹や庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!質量(kg)(バッテリー含む)(約)2切断径(mm)有効:約170バッテリーDC18V 3Ahバッテリー電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)510×155×195充電時間(時間)(空状態から)(約)3動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
充電式耕運機 耕す造 アルミス充電式耕運機 耕す造アルミス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)回転数(min-1[r.p.m])約180刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付出力電圧(V)DC18寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90連続使用時間(分)約25(無負荷時)面積耕作:約20面積バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000耕運深さ(mm)約230耕運幅(mm)約300
充電式草刈り機 草刈るぞう用丸刃 アルミス充電式草刈り機 草刈るぞう用丸刃アルミス
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
ハンディ耕運機用バッテリー アルミスハンディ耕運機用バッテリーアルミス
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械