絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(25)
- 工進(2,562)
- 新ダイワ(1,239)
- 京セラインダストリアルツールズ(526)
- マキタ(428)
- ゼノア(422)
- 共立(349)
- BIGM(丸山製作所)(274)
- セフティー3(257)
- 永田製作所(254)
- ハスクバーナ(220)
- 麻場(170)
- ホンダ(134)
- 東日興産(TN)(124)
- エスコ(117)
- フルプラ(116)
- EARTH MAN(108)
- HARAX(ハラックス)(101)
- スバル(98)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
特価

充電式草刈り機 草刈るぞう
アルミス(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台欠品中雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
鋏枝切っ太郎 40M
アルミス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
イージーキャリー
アルミス¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷ノーパンクスリッドタイヤ仕様!材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷残量確認表示付幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ
アルミス(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台欠品中大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)80床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
鋏枝切っ太郎 25M
アルミス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
18V1.5Ah用充電器
アルミス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
ハンディ耕運機耕す造
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
高枝伸縮式延長ポール
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
ハンディガーデニングソー2B
アルミス¥9,998税込¥10,9981台当日出荷リチウムイオンバッテリー内臓充電式チェーンソーです。最大15cmの枝を切断可能です。バッテリー充電式のため繰り返し使用できます。バッテリーが2個付属のため長時間のご使用が可能です。替チェーン付属のため長くご使用いただけます。用途庭木の剪定や枝木の細断に使用。電圧(V)18
充電式噴霧器Nebel
アルミス(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
アルミ四輪キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
アルミ前輪自在キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎
アルミス¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!用途庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!質量(kg)(バッテリー含む)(約)1.1切断径(mm)有効:約100バッテリーDC18V 1.5Ahバッテリー電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)380×100×120充電時間(時間)(空状態から)(約)3動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
アルミ製いちご収穫台車
アルミス¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」
アルミス¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷三面研磨でシャープな切れ味!。両面駆動でスムーズな刈込み!用途庭木剪定・生垣刈込に!。刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15
2WAY伸縮ポール付 「雑草抜太郎」
アルミス¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!質量(kg)(ポール装着時)約1.6材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200
アルミ低床二輪ハウスカー
アルミス(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
アルミ三輪キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク