農業機械 :「伐採」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ
材質ABS+金属 質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6 回転数(min-1[r.p.m])約18000 刈込み幅(mm)約150 連続使用時間(分)約30 入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18V バッテリー電圧(V)18 充電時間(時間)約1 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
1台
6,398 税込7,038
欠品中

庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!
用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも! 仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ah セット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1 質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み) 直径(Φcm)伐採能力:最大約10 入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz) 使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2m チェーンスピード(m/s)5.2 充電時間(時間)バッテリー:2~3時間 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング