ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
最大積載量(kg)40
材質本体/アルミ
寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380
質量(kg)4
荷台寸法(長さ)(mm)455~980
荷台寸法(幅)(mm)455~615
タイヤタイプ180Φ(ブロー)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)820
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。