農業機械 :「畑耕す」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)1050
質量(kg)約10.5
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約200
耕運幅(mm)約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)300
質量(kg)約4
周波数(Hz)50/60
刃径(Φmm)約155
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約70
耕運幅(mm)約190
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール
幅(mm)約210
質量(kg)約4.4
高さ(mm)約1320
奥行(mm)約280
電源(V)DC18
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh
充電時間(時間)1.5
直径(mm)刃:約160
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタAC100V(50/60Hz)
耕運幅(mm)約190
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。