農業機械 :「耕運機電動」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)1050
質量(kg)約10.5
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約200
耕運幅(mm)約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)300
質量(kg)約4
周波数(Hz)50/60
刃径(Φmm)約155
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約70
耕運幅(mm)約190
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)500
質量(kg)約7.4
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250
電源コード(m)約0.35
ハンドル長さ(mm)約995
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約220
耕運幅(mm)約300
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
移動車輪付きで取りまわししやすいコードレス耕運機の決定版!
材質スチール・ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(kg)7.5(バッテリーパック装着時)
回転数(min-1[r.p.m])約180
刃形耕運:ナタ刃4枚×4枚付
出力電圧(V)DC18
寸法(cm)幅40x長さ136x高さ90
連続使用時間(分)約25(無負荷時)
面積耕作:約20面積
バッテリー電圧(V)18
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
耕運深さ(mm)約230
耕運幅(mm)約300
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。