全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平
RoHS指令(10物質対応)対応
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)148
段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。
何より軽量なのは魅力的。
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
AJ型はV字固定です。
花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950
RoHS指令(10物質対応)対応
最大積載量(kg)80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)525×1300(荷台のみ900~1240)×530
RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。