農業機械 :「草刈り」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ
材質ABS+金属 質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6 回転数(min-1[r.p.m])約18000 刈込み幅(mm)約150 連続使用時間(分)約30 入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18V バッテリー電圧(V)18 充電時間(時間)約1 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷

「AKT-18V」・「AZK-18V」専用のバッテリーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

刈込角度3段階調整付き。8枚刃と2枚刃の2WAY。硬い草も楽に切れる金属8枚刃。柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃。二重安全ロックスイッチ仕様。
仕様(刈り込み径)金属ブレード(刃数2P)Φmm:160●(刈り込み径)金属丸刃(刃数8P)Φmm:160 材質スチール・ABS樹脂 質量(kg)約2 消費電力(W)300 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(cm)幅26×奥行23×長さ103~130 定格使用時間(分)約30 定格回転速度(r.p.m)13000
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
欠品中

1セット(4枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アルミス充電器
エコ商品
「AKT-18V」・「AZK-18V」専用の充電器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルミス交換用羽刃
エコ商品
柔らかい草をスイスイ切れる金属2枚刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1セット(2枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

アルミス交換用丸刃
エコ商品
硬い草も楽に切れる金属8枚刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

HSE2-3.6V 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス 動画あり
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に! 質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490 定格電圧(V)3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15 時間(無負荷時)約30分 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(17.55MB)
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

HSE2-18V 充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」 アルミス 動画あり
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に! 材質ABS・鉄 質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5 定格電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250 刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20 時間(無負荷時)約30分 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(51.57MB)
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります