農業機械 :「植物用 led」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
準拠規格RoHS/PSE
最大消費電力(W)47
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
調光率(%)0~100
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。