農業機械 :「野菜栽培」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
厚さ(mm)30
外寸(mm)885×585×30
使用方法例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
種別780573WHEP
材質EPP30倍
色ホワイト
表面Φ25×64孔の設置
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。