チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
外径(Φmm)160
刃数(p)24
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)H235×W205×D8
質量(g)180
タイプ両側刃
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安心できる日本製。フリーブレード構造なので跳石などの飛散を軽減します。両面使えて経済的。左右両面に刃があるため片方摩耗しても反転して使え経済的です。
用途充電式刈払機用※充電式刈払機18V・36V推奨※エンジン刈払機にも対応。Φ25.4mmで電動・エンジン式に取付可能。
適合機種Φ25.4の電動・エンジン刈払機
材質本体:ナイロン・アルミ ブレード:ナイロン
ブレード枚数付属:6枚(内2枚は本体取付済み)
1セット
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用極上フリー替刃。
セット内容替刃355mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700WM、オーレック/共立/ヰセキ:WM・AZ736BF・736F・746F・726F・747Pro・757P等
1セット
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。ウィングモア用・カルステージ主軸側用極上フリー替刃。
セット内容替刃310mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー600WM、600GC・700GC(メインカッター):オーレック・共立・WM・AZ646F等
1セット
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。
セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入
対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1セット
¥798
税込¥878
3日以内出荷
安全性、作業性UP・エンジンの負担を軽減・しっかりカット
用途巻付け防止カッター
寸法(mm)25.4
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
・刈り残しを防ぐ2段刃。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチール
シリーズクリーンホワイトシリーズ
・特殊形状と縦埋込チップで耐久性抜群。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチール
シリーズクリーンホワイトシリーズ
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
外径(Φmm)260
適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
穴径(Φmm)25.4
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ両側刃
刃厚(mm)2.0
寸法(mm)H265×W290×D20
巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
用途一般草刈り作業に。
穴径(Φmm)25.4
色んなタイプのナイロンコードに対応!!
100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。
今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。
付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。
付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り
高さ(mm)25(厚み)
質量(g)約70(コード2本付きで)
外径(mm)100(コード別)
内径(mm)12(取付け穴)
1セット
¥609
税込¥670
当日出荷
究極の切れ味で草を逃がさない!。ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
チドリ刃で竹や笹も強力カット!。斜埋込チドリ刃。
用途竹笹刈・山林下刈・一般草刈。
内径(Φmm)25.4
強力埋込タイプ・なめらかな切れ味・刈払機の回転数を減らせる
用途一般草刈・畦刈:まめ刈り
外径(Φmm)200
刃数(p)36
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ両側刃
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)25.4
コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。
用途一般草刈り用
穴径(mm)25.4
・チドリ刃により竹、笹等の硬草にも対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチール
シリーズクリーンホワイトシリーズ
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
衝撃吸収ガード付きで雑地・荒れ地でもチップを保護。
用途一般草刈り作業に。
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
タイプ両側刃
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
イヤな金属音を大幅低減!静音チップソー。
用途一般草刈り作業に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)185
刃数(p)40
穴径(Φmm)25.6
寸法(mm)H235×W205×D8
質量(g)260
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・笹等の硬草から雑草まですべてに対応。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチール
シリーズクリーンホワイトシリーズ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
外径(Φmm)200
刃数(p)40
穴径(Φmm)25.6
寸法(mm)H282×W230×D8
質量(g)310
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。
取付穴径(mm)25.4
チップガード付きで耐久性UP!。斜埋込ガード付。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
スタンダードタイプの決定版!。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
刃数(p)36
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。