農業機械 :「いちご収穫台車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
上段前側に手の入るスペースがあり、下段でのコンテナの取り扱いが容易です(上段は高さ調節可能)。
パーキングブレーキ付です。
質量(kg)8.3
積載荷重(kg)100
幅(cm)37
フレームアルミ合金
長さ(cm)53
タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ(TR-14N)
高さ(cm)53~66(荷台上段)
アズワン品番4-4188-01
タイヤ幅(mm)580(外幅)
ホイールベース(mm)490(ハンドル除く)
レール幅(mm)(使用可能)500~600(レールの芯-芯)
1個
¥59,100
税込¥65,010
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。