1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上段前側に手の入るスペースがあり、下段でのコンテナの取り扱いが容易です(上段は高さ調節可能)。 パーキングブレーキ付です。
質量(kg)8.3 積載荷重(kg)100 幅(cm)37 フレームアルミ合金 長さ(cm)53 タイヤサイズ14インチノーパンクタイヤ(TR-14N) 高さ(cm)53~66(荷台上段) アズワン品番4-4188-01 タイヤ幅(mm)580(外幅) ホイールベース(mm)490(ハンドル除く) レール幅(mm)(使用可能)500~600(レールの芯-芯)
1個
59,100 税込65,010
8日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります