農業機械 :「もみがら堆肥」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1多彩な肥料に対応・粒状・粉状・ペレット状・たい肥(含水率50%未満)の肥料に幅広く対応可能。有機肥料・石灰肥料・発酵鶏糞など、多様な肥料を均一に散布できます。2 均等散布調整ノブ搭載・肥料のムラなく均一な散布が可能な『均等散布調整ノブ』を搭載。初心者でも簡単にプロ並みの作業ができます。3 2つの専用モーターを採用・攪拌(アジテーター)専用モーターと、散布(インペラー)専用モーターをそれぞれ搭載。肥料をしっかり攪拌しながら散布するため、詰まりやムラを防ぎます。4 手軽な電動式・低騒音設計・操作が簡単な電動式を採用。静音性に優れ、住宅地や早朝の作業でも周囲への迷惑を軽減します。5 バッテリー長持ち、長時間稼働・高品質なリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、約2~6時間(肥料種類により異なる)の連続使用が可能。充電を気にせず効率的に作業を進められます。6 扱いやすい軽量・コンパクト設計・本体重量約24kgのコンパクト設計で、取り付けや移動が簡単。小規模圃場や畑の狭い通路でもラクラク使用できます。7 幅広い散布範囲・最大約5mの散布幅を実現。短時間で広範囲に均一散布ができ、作業時間を大幅に短縮します。8 安心の日本製品質・開発から製造まで日本国内で行われ、高品質かつ耐久性に優れています。故障のリスクが少なく、安心して長期間使用いただけます。(BT-中国製)
用途水田や畑作の肥料散布(粒状肥料、ペレット肥料、粉状肥料など)。野菜畑や果樹園の石灰・土壌改良剤散布。発酵鶏糞や牛糞堆肥などの有機肥料の散布、もみがら、菜種油粕、ようりん、ゼオライトなどの肥料および土壌改良資材の散布。ビニールハウス内での肥料・土壌改良剤散布。牛舎、鶏舎などへの消臭剤や防疫剤(粉状、粒状)の散布、牧草地の石灰散布による土壌改善。グラウンドや運動場、芝生管理などでの土壌改良剤や肥料の均一散布。公園やゴルフ場の芝管理のための肥料散布・土壌改良作業
その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付
質量(kg)24
幅(cm)【最大散布】40~500
範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)
モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpm
バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×950×845
バッテリー容量(Ah)48000(153Wh)
最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10
関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)
運転時間【連続散布】約2~6時間
ホッパー容量(L)60(白色)
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。