AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)200
荷台寸法(長さ)(mm)1000
タイヤサイズ26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)1060~1500
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。