ビギナーからベテランまで簡単操作でしっかり耕うん。手軽に使えて移動もラクラク。本格耕うん爪付で深くきれいな仕上がり。
幅(mm)耕耘:540
出力(kW)エンジン最大:2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×600×1080
速度【作業】F:1.6m/s
乾燥質量(kg)40
爪数ナタ爪
エンジン型式GB101PN
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」
幅(mm)耕耘:500
車輪幅(mm)405
出力(kW)エンジン最大:2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090
速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s
乾燥質量(kg)54
タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ)
爪数ナタ爪×16本
エンジン型式GB101PN
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
固い圃場も余裕で耕運。高出力で仕事がはかどる本格派。高出力エンジン搭載
幅(mm)耕耘:550
車輪幅(mm)390
出力(kW)エンジン最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1340×600×1130
速度【作業】F:0.28m/s/1.01m/s、R:0.34m/s
乾燥質量(kg)86
タイヤタイプ3.50-7
爪数正逆爪×10本
エンジン型式GB181PN
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。