圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグCMR7H
始動方式Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)4
オイル量(L)0.14
使いやすいスタンダードな刈払機
用途一般草刈用。
タンク容量(L)0.34
付属品チップソー230、保護メガネ、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒、肩掛けバンド
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に
使用燃料混合燃料
切断有効長さ(mm)250
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196
乾燥質量(kg)2.3
燃料タンク容量(L)0.19
スパークプラグNGK CMR7H
始動方式リコイルスタータ
チェーン形式25AP60E
振動3軸合成値(m/s2)4
オイルタンク容量(L)0.14
排気量(cm3)25
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
軽さとパワーを兼ね備えたジュラルミンモデル!。標準パイプ+15cmのロングパイプ仕様です。
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
適合3軸合成値:4(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン
質量(kg)本体乾燥:4.7
ハンドル両手ハンドル
使用燃料2サイクル混合燃料
オイルタンク(L)0.58
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1918×563×413
排気量(cm3)22.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。