農業機械 :「刈払機 ギアケース」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0342 つる草の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
三陽金属(ERBA)つる草の達人
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。 材質SKS-5 刃数24T 厚さ(mm)1.8 外径(Φmm)225 取付穴径(Φmm)25.4 排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
1枚
2,889 税込3,178
当日出荷

電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925 アズワン品番67-2347-87
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

三陽金属(ERBA)無双クリアソー
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コー アズワン品番67-2347-85
1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります