農業機械 :「自動 草刈り機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式
付属品アルエッジ6ストレート3.5m
高さ(mm)40
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)130
1巻
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。
分解無で簡単コード交換。
バランスが良く振動が少ない。
部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3
厚さ(mm)36
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)133
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コードが短くなれば自動に出てくる。
仕様ナイロンコード2m付、全自動フルオート式
高さ(mm)50
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)110
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
25cc以下に最適な小型サイズ。
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様ナイロンコード2m付
高さ(mm)45
外径(Φmm)100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。