【低速回転でよく切れる! 電気・充電式草刈機用チップソー 3Sホワイト!】。ポイントは3つの「S」!。・【Saving Power】:草刈時の負荷が少ないため省電力!。・【Strong】:衝撃吸収スリットの採用で、刃欠け・チップ飛びに強い!。・【Sharp】:極薄チップでシャープな切れ味!。電気草刈機はチップソーの重量がポイント!3Sホワイトは適度な重さで、草の多い場所でも楽に草刈りが可能です。作業性の高い230mmサイズと、軽量で女性にも扱いやすい200mmサイズの2種類を取り揃えています。
用途下刈、草刈用チップソー。200mmは狭所の草刈にも。低速回転に最適。
刃形両側刃
仕様J型埋込
表面処理シルキーホワイト塗装
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.5
基板厚(mm)1.25
日本初レーザー焼入れで耐久性4倍以上!(メーカー八枚刃と比較)
チップソーより薄刃で草の抵抗が少なく切れ味抜群。
多段状の鋸目刃で切れ味長続き。外側の刃が摩耗しても内側の刃が切るので切れ味長続き。
石が飛びにくい安全フォルム。飛散やキックバックが少なく石の多い場所でも安心して作業が可能!
用途刈払機用
刃数(p)8
穴径(Φmm)25.4
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。