EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
(校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等
付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml
電源(V)LR44(1.5)×4
精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD
使用温度(℃)5~45
分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt
温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F)
寸法(cm)17×4.5×3
温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD
校正(塩分)1点/手動
測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00
オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後)
温度分解能(℃)0.1/(0.1°F)
係数【TDS係数】0.4~1.00(選択)
校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS
測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0
温度補正(℃)有り(自動)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。