1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)
測定範囲(pH)0.0~14.0
分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm
測定範囲(μS/cm)EC:0~1999
測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。
測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%
測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999
測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00
測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999
測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。
標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。
バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F
分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F
計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点
係数(TDS)0.4~1.00
温度補償自動(ATC)
付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース
測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F
精度(pH相対)±0.01pH±1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F
温度補償自動(ATC)
校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと
温度分解能(℃)0.1/0.1°F
精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD
分解能(pH)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
(校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等
付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml
電源(V)LR44(1.5)×4
精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD
使用温度(℃)5~45
分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt
温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F)
寸法(cm)17×4.5×3
温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD
校正(塩分)1点/手動
測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00
オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後)
温度分解能(℃)0.1/(0.1°F)
係数【TDS係数】0.4~1.00(選択)
校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS
測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0
温度補正(℃)有り(自動)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。