農業機械 :「家庭用芝刈り機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200
刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)
仕様折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)5.6
刈込み方式リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。
用途芝バリカン替刃。
適合機種SLB-160R用
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。