農業機械 :「小石」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 動画あり
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 コード四角型
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。 形状四角型
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンコードHI ○型 セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。 仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品 材質台金:65MnA 超鋼チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッドコア ナイロンコード セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。 内側はポリマーナイロン樹脂で非常に硬く、外側は柔軟なナイロン樹脂の2層構造です。
用途刈払機用ナイロンコード 形状丸型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SNM-1 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3 動画あり
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 寸法(mm)Φ130×18 質量(g)300 付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付 取付穴径(Φmm)25.4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 付属品角型2.2mm×3m 材質スチール製 質量(g)320 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)125 使用範囲(mm)2.0~3.0 刃厚(mm)20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

SNF-1 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3 動画あり
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに 形状角型 仕様20cc刈払機用対応モデル 適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本 質量(g)280 使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング