こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター
仕様推奨刈払機/25cc以上
材質ナイロン樹脂
太さ(mm)3
6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。チップソーへの草の巻付を低減します。ブレード部が23mmと長くカット性能が高くなってます。
用途草刈作業用。
適合内径25.4チップソー用
寸法(mm)120×0.8×6P
質量(g)約52g
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状四角型
仕様雑草用
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
用途刈払作業用。
適合(推奨)25cc以上の刈払機
直径(Φmm)2.6
材質(本体)ナイロン樹脂
長さ(m)37
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。
斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。
用途草刈り作業。
厚さ(mm)台金:1.25
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質台金:S-50C
6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減し作業効率UPします。6枚のフィンブレードでチップソーへの草の巻付を低減します。本体ステンレスでサビずに長く使用できます。
用途草刈作業用巻付防止ブレード。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。
セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)
材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2.4
穴径(Φmm)25.4
材質(本体)刃物鋼
刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。
ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。
仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm
質量(g)80
外径(Φmm)110
刃厚(mm)0.9
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。
材質コポリマー
長さ(m)50
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
草刈作業を快適にする3点セットです。軽量タイプチップソーで刈払作業の負担を減らします。6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。地面を滑らせ楽に短く草刈り作業が可能になります。
用途草刈作業。
刃数(p)6
刃厚(mm)0.8
ブレードサイズ(mm)120
材質台金:S50C
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。
セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)
材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
200mm刃で広範囲を一度に刈れ、刈高さ調整機能機能付です。
刃あわせも手回しネジで特殊な工具は不要です。
大型タイヤで安定性抜群です。
収納時に便利な折りたたみ集草バッグを搭載しています。
クッション付ハンドルで作業時の負担を軽減します。
刈込み幅(mm)200
刈込高さ調整15・25・35・40mmの4段階
ブレード枚数5枚(固定刃+回転刃)
仕様折りたたみ集草バッグ付
質量(kg)5.6
刈込み方式リール式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1250×340×810
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用
刃厚(mm)2.2
材質台金部:SK-85
草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。
材質台金:SAE1074
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。
仕様JIS規格適合チップソー
材質台金65Mn
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。石の多い所での作業に最適です。強力斜め埋め込み、刃先全面研磨(先端・両側面・スクイ面)のため切れ味、耐久性に優れています。チップ3倍大型化(メーカー比)のためロウ付け面積が大きいので衝撃に強く、チップが飛びにくいです。2枚のはね上げを施すことにより、刈払機本体のギアケース部への草の巻き付きを防ぐ機構に仕上げています。
用途草刈り。
仕様斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
タイプ差込式タイプ
材質6ナイロン
長さ(m)0.23
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。