1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EL-007 ガーデンシュレッダー セフティー3 動画あり
庭木の剪定後に出る枝木をコンパクトに粉砕し粉砕後は可燃ごみとして出すことも出来ます。剪定後の枝木を楽に粉砕します。家庭用100V電源で使用できます。枝葉をまとめて切り砕く強力カッターです。危険防止のため緩んでいる場合は作動しないスクリューネジです。女性にも簡単に移動できるキャスター付です。
用途枝木の粉砕。 仕様モーター焼損防止サーキットブレーカー付 寸法(mm)970×550×520 質量(kg)12.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 能力生枝木粉砕:最大25mm
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります