農業機械 :「草刈り機 刃」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティー3電動草刈機 替刃
セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。
用途電動草刈り機替刃。 対応機種SGC-150SR
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃 刃厚(mm)2 仕様4本セット、オーレック社製対応商品 質量(g)615 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
3,898 税込4,288
当日出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。 仕様ウィングモア用 適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等 材質SK-85
1セット(4枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。 刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。 六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。 セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
889 税込978
当日出荷

すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。 寸法(mm)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(18枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

セフティー3草刈刃用ヤスリ
刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途草刈刃用のヤスリ。
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。 マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。 M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。 寸法(mm)4 レンチM5用
1個
678 税込746
当日出荷

ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。 仕上本体:クロームメッキ 仕様ネジ:左ネジ グリップ:黒 幅(mm)55 奥行(mm)25 質量(g)120 材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途つぶれた草刈ナットの取り外し作業にご使用いただけます。 幅(mm)35 寸法(mm)13 高さ(mm)175 質量(g)180 奥行(mm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

抵抗、摩擦が少なく超軽い切れ味を実現しました。 優れた切れ味で衝撃にも強いです。
用途竹・雑木刈りに。 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)25.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。
用途刈払機・草刈用チップソー。 材質台金:SAE1074 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 規格JIS規格適合商品 材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。
用途チップソーカバー。 寸法(縦×横)(mm)302×278 材質(カバー)ポリエステル 材質(底部)ポリエチレン 装着可能径(mm)230~255
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーブレードナイロンコード セフティー3 動画あり
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター 仕様推奨刈払機/25cc以上 材質ナイロン樹脂 太さ(mm)3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃
1枚ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SNM-1 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3 動画あり
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 寸法(mm)Φ130×18 質量(g)300 付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付 取付穴径(Φmm)25.4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。 形状目立てタイプ 粒度150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。曲面で研磨するため、鎌などのカーブした刃に最適です。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎや、湾曲した刃などの研磨作業。 仕様研磨専用 外径(Φmm)100 ダイヤ幅(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのダイヤチップシャープナーです。一般的な市販の100mmジスクグラインダーで使用可能です。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。スリット効果で研磨クズを効率よく排出し、目詰まりしにくいです。ダイヤ幅20mmで軽い力で素早く研磨できます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。 仕様研磨専用 外径(Φmm)100 ダイヤ幅(mm)20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

竹・笹・雑木用チップソー セフティー3 動画あり
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.65 厚さ(mm)1.25(台金) 仕様左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。ナイロンコードの切断に便利なコードカッターが付属されています。
用途刈払作業用。 適合(推奨)25cc以上の刈払機 直径(Φmm)2.6 材質(本体)ナイロン樹脂 長さ(m)37
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

足元&ヒザから上の飛散物をワイドにガードします。大型ワイド形状により、草刈り作業時の身体方向への飛散物を大幅に軽減します。PP樹脂と独自の補強構造により丈夫で軽量です。刈払刃使用時はもちろん、特に飛散物の多いナイロンコード使用時に最適です。
用途刈払作業用。 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)400×335 質量(g)210
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。 穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刈払機のギアケースに巻きつく草を、カット刃とナイロンコードでシャットアウトします。 ナイロンコードを刈刃の外周より長く取り付けて、ナイロンコードだけでカットすることもできます。
用途刈払作業時のギア部への草の巻き付き防止に。 仕様使用可能ナイロンコード:2.2~2.4mm 質量(g)80 外径(Φmm)110 刃厚(mm)0.9 取付穴径(Φmm)25.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 フラット形状で狭い部分に入りやすいです。対象が湾曲なものでも作業可能です。
用途自走式草刈機などの研磨しにくい刃物の刃砥ぎ作業。 形状フラット 粒度150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途草刈り作業。 厚さ(mm)台金:1.25 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 材質台金:S-50C
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 材質台金65Mn
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。
用途刈払作業用。 仕様JIS規格適合チップソー 材質台金65Mn
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超剛チップソー猛龍 セフティー3 動画あり
6倍大型チップ+R刃で抜群の耐久性と切味を両立しました。従来チップより約6倍大型化、チップが飛びにくく石など障害物が多い所でも抜群の耐久性を実現しました。R刃形状チップ採用で抜群の切味を実現しました。
用途刈払機用チップソー。 仕様JIS規格適合商品・表面クロームメッキ加工 材質台金材質:Mn65 厚さ(mm)台金:1.25 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。 外径(Φmm)160 刃数(p)20 刃厚(mm)1.6 穴径(Φmm)20 仕様充電式・AC式草刈機用 材質台金:S-50C
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

セフティー3草刈チップソー
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。 仕様20-25.4変換パーツ付 適合刈払機:20cc以上 材質S50C 刃数30 穴径(Φmm)20/25.4 刃厚(mm)2 外径(mm)200
1枚
879 税込967
当日出荷

驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。
用途刈払作業用 刃厚(mm)2.2 材質台金部:SK-85
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コブが小石などの障害物をはねのけてチップを守ります。台金刃部に突起しているコブが小石等の障害物をはねのけ次のチップを保護します。斜め埋め込みチップで耐久性に優れています。チップは全面(スクイ面、先端面、両側面)研磨のため切れ味抜群です。
用途草刈チップソー。 仕様斜め埋め込み・JIS規格認定品 材質台金:65MnA 超鋼チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.8
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります