農業機械 :「雑草 刈」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 動画あり
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 コード四角型
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。 形状四角型
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンコードHI ○型 セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状丸型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レッドコア ナイロンコード セフティー3 動画あり
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。 内側はポリマーナイロン樹脂で非常に硬く、外側は柔軟なナイロン樹脂の2層構造です。
用途刈払機用ナイロンコード 形状丸型
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SNF-1 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3 動画あり
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに 形状角型 仕様20cc刈払機用対応モデル 適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本 質量(g)280 使用範囲(mm)2.0~2.2
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。 柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。 台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。 雑草刈・芝生刈に最適です。 JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SNF-2チタニウムコード 接地型ナイロンカッター セフティー3 動画あり
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。 形状コード:四角型・2.2mm コード長さ(m)2 仕様チタニウムナイロンコード 穴径(Φmm)25.4 使用範囲(mm)2~2.2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。 刃厚(mm)1.65 穴径(Φmm)25.4 仕様最高級超硬チップ使用 排気量(cc)刈払機推奨:25未満
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途雑草刈りに。 外径(Φmm)158 刃数(p)24 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 高さ(mm)158 質量(g)200 奥行(mm)5
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
用途草刈作業用。 材質樹脂 適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6 取付穴径(mm)25.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

チップソー でかチップ2枚組 セフティー3 動画あり
ロウ付け面積が大きいため衝撃に非常に強くチップが飛びにくいです。雑草刈りに最適です。石の多い所での作業に最適です。チップをメーカー比約3倍大型化しているので、切断面が広くなり、作業効率がアップします。強力斜め埋め込み刃先全面研磨のため、切れ味・耐久性に優れています。
用途草刈り。 仕様強力斜め埋め込み・最高級超硬チップ 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。 形状四角型 仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm) 付属品角型2.2mm×3m 材質スチール製 質量(g)320 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)125 使用範囲(mm)2.0~3.0 刃厚(mm)20
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状四角型 仕様雑草用
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。 形状スパイラル型 長さ(m)50 仕様雑草用 直径(mm)2.4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります