農業機械 :「タイヤ スパイクタイヤ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB121PN-412
種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。