これまで難しかった、低い場所、長い斜面の草刈りをスパイダーモアーRCが指先ひとつで可能にします。長い傾斜地などこれまで届かなかった場所もおまかせ。人が入り込めない低い枝下も機械が代わりに入って作業。隅々まで安全に作業完了!。傾斜に強いクローラータイプ。専用設計クローラーで斜面での走破性抜群。傾斜地で高い駆動力を発揮する独自設計のラグパターン。地面をしっかり捉え、最大傾斜45°で安定走行。(等高線方向における作業時)。傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能。クローラーの回転速度を制御して傾斜地での直進をアシストします。
仕様能率(反/時間):1.4(直進刈時)
質量(kg)138
種類フリーナイフ×4枚
ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32W600
車輪ゴムクローラ
刈り幅(mm)530
刈込み高さ(mm)30~100
機能傾斜アシスト装備、過負荷防止:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止スイッチ
全長×全幅W×全高(mm)970×915×580
エンジンタイプ始動:セルスタートボタン
クラッチ作動:ベルトテンション
傾斜角度(°)最大:45(等高線方向における作業時)
エンジン型式やまびこGEH802R
防水性非防水
走行速度(km/h)0~2.7
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ電動モータ(360Wブラシレス)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。