農業機械 :「自走式草刈機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類フリーナイフ×4枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)32.6
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)
型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)
種類フリーナイフ×8枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)
ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)47.1
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。