13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステップの上に乗って草刈り。足元が汚れない。草刈り作業の負担を軽減。取付も1人で簡単
適合本機型式:HRC665/HRC805
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

OREC(オーレック)オートモアー
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2 種別操向装置:デフ式&デフロック付 質量(kg)69 種類バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本 車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350) ハンドル上下:調整可、左右:調整可 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)10~70 全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4 走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0 油量(L)E:0.65、G:1.4 馬力(PS)5.5 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)カウモアー
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29 質量(kg)140 種類フリーナイフ×3枚 車輪16×7.00-8 ハンドル上下:4段階(ボトル固定式) 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)25~70 全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く) クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)クワガタモアー
機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り
仕様ワンタッチバック 質量(kg)78 種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本 ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5 刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2 刈込み高さ(mm)45・70・90 全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)2.2 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5 油量(L)E:0.4、G:1.6 馬力(PS)3 走行タイプ前進2段 後進2段
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ジーテックモアー
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7 質量(kg)138 種類アリゲータナイフ×1枚 ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1 車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル) 刈り幅(mm)630 刈込み高さ(mm)20~80 全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925 クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8 質量(kg)160 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0 油量(L)E:1、G:5.4 馬力(PS)10 走行タイプ無段階HST
1台
759,800 税込835,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)カウモアー
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。反転可能な集草機です。
仕様スプリングイタイン長×8本、スプリングイタイン短×8本、能率(反/時間):【1】1.5、【22.5、【3】3.6 質量(kg)BX800:110、HM122X:68 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 刈り幅(mm)1200 全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、HM122X:1100×1380×890(集草板除く) クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 刈込高さ調整前輪アーム調整 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
1台
879,800 税込967,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)バーディー
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。強力なハンマーナイフにより、雑草を粉々に粉砕します。
質量(kg)72 刈り幅(mm)710 全長×全幅W×全高(mm)840×900×560
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg)135 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7 質量(kg)220 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)10 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。甘藷のつるをしっかりカットし粉砕。刈高は手元でラクラク調整。快適な作業が実現しました。
仕様つる刈専用、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8 質量(kg)205 種類ハンマーナイフ×28枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚 ベルト(中間)VベルトLB-79(AG-X)×1本、(刈取)VベルトLB-39×1本、(走行)VベルトLA-46×1本 車輪前輪:赤黒前輪プラスチック、後輪:Al130/90-21AG(Φ800) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)100~290(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)2150×830×1050 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.18、【2】2.47、【3】4..34、後進【1】1.18 油量(L)E:1、G:5.4 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
649,800 税込714,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg)200 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)カウモアー
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6 質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51 種類フリーナイフ×2枚 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)20~60 全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く) クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
1台
749,800 税込824,780
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります