農業機械 :「ベビーリーフ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。 溝切、播種、覆土が一工程でできます。 播種量が均一な繰出しロール式です。 ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適 適合作物玉葱・ベビーリーフ 全長(mm)機体:820 全幅(mm)機体:560 全高(mm)機体:690 質量(kg)21.5 走行タイプ手押し前後輪走行 方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き 条数播種:5条 条間距離(cm)播種:8 播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります) ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能) 付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります