2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm)15.8 タイヤ幅(mm)45±2 タイヤ外径(mm)350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

環境にやさしい電動モーターは音も静か。住宅街の菜園でも気軽に扱えます。 難しい操作や日々のお手入れは不要。初心者でも安心して使用できます。 使い方は簡単。電源スイッチを入れ、クラッチレバーを握るだけ。 動力伝達効率90%以上の専用ミッション! バッテリーは取っ手付きで持ち運びも簡単。ご家庭の電源で手軽に充電できます。 ハンドルを折りたたむことでリッターサイズの乗用車のトランクにも積載が可能です。
使用時間(分)40 耕うん幅(mm)400 質量(kg)28(内バッテリー/9) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1175×500×890 軸の形状一体型 バッテリー鉛蓄電池(24V×12Ah) 爪直径(Φmm)260 モーター回転数(min-1[r.p.m])2250 充電時間(時間)約8(AC100V) モーター定格出力(W)350 回転速度(m/min-1[r.p.m])(爪軸)96
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります