圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ230×100
後輪(mm)Φ180×120
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類
容量(L)0.4
条数1
適合ベルトL1Rベルト
仕様播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)8.4
溝切ダブルディスク型
前輪(mm)Φ230×110
後輪(mm)Φ180×120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に
適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1
仕様播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)12.4
容量(L)4
溝切Φ180ディスク型
前輪(mm)Φ280×104
後輪(mm)Φ280×104
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。