農業機械 :「ハンディ散粒器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)10
散布幅(m)6.5(除草剤)
仕様肩掛式、電池式
使用可能方向左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)6(4本)、3(2本)
質量(kg)1.7
寸法(mm)275×220×430
電源単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。