農業機械 :「芝刈り機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。
用途芝刈り用。 付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤) トラスコ品番452-9847 材質刃:特殊刃物鋼 長さ(mm)1015 幅(mm)425 高さ(mm)800 電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン) 刈込み幅(mm)280 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)101826344250
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)
用途芝刈り。 付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤) トラスコ品番423-9911 長さ(mm)1400 幅(mm)450 高さ(mm)800 電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン) 刈込み幅(mm)300 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)5~30 集草容量(L)28.7
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。 仕様出力(KW/rpm):3.6 トラスコ品番195-1442 質量(kg)51 刈込み幅(mm)350 ブレード枚数22 燃料タンク容量(L)3.1 アズワン品番64-8537-08 馬力(PS)4.9 作業幅(mm)350
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります