農業機械 :「果樹」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付
仕様組み立て式
材質スチール
タンク容量(L)40
使用燃料軽油・灯油
燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。