農業機械 :「草刈り」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質ナイロン製です
外周エッジが減っても、内周エッジで刈るため、切れ味が長く続きます
用途草刈用
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。
付属品スパイラルコード(2m)
質量(g)約240
外径(Φmm)120
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。
ササくれず、割れにくい。
長さ(m)50
形状スパイラル型
トラスコ品番751-5651
質量(g)320
寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220
太さ(mm)2.8
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。
ササくれず、割れにくい
形状星型
仕様スプール巻
太さ(mm)2.7
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈る。
ササくれず、割れにくい
形状スパイラル型
仕様スプール巻日本製
太さ(mm)2.8
回転中に叩くとコードが飛び出すオート式
コード出口に特殊合金を採用
コードの交換は、刈払機に取り付けたまま出来ます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
付属品ダイヤ型2.7mm×5mコード
トラスコ品番751-5685
材質本体ABS+金属
質量(g)370
穴径(mm)25.4
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
切る瞬間に鋸刃目があたりスパット鋭く軽い切れ味
形状鋸刃型
仕様コード形状鋸刃型 スプール巻日本製コード厚さ1.6mm幅3.6mm
靴底装着用すべり防止用具。
ワンタッチはめ込み式。山菜採りにも便利です。
特殊ステンレス製でサビにも強い。
2重スパイクで草地にガッチリ食い込む。
用途傾斜した畦道や、堤防の草刈り。滑りやすく傾斜したけもの道や農道に。濡れて滑りやすい木や岩の上を歩く時に。
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈る為、切れ味が長く続きます。
ササくれず、割れにくい。
長さ(m)420
形状ダイヤ型
太さ(mm)2.7
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
回転中に叩くとコードが飛び出す小型オート式です
コード交換は刈払機に取り付けたままできます
トラスコ品番751-5693
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
4ツ穴付でコード長さが合せ易い
軽量で頑強な金属製
コードは手動送り出し
コードの交換は刈払機に取り付けたままできます
各社のインチ穴用刈払機に適合
コード長さ(m)2.5
付属品スパイラルコード2.8mm×2.5m
トラスコ品番751-5553
材質本体 金属製+ABS
質量(g)250
穴径(mm)25.4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コード替えが超簡単。1本のまま差し込み、巻き込むだけ。
コードは叩いて出すオート式(回転式)
20cc以上エンジン適合。
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番751-5561
材質本体ABS、金属
質量(g)265
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×205
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
四ツ穴付きでコード長さが合わせやすい。
軽量でコード出口に特殊合金を採用。手動送り出し式。
刈払機に取り付けたままコードの交換ができます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
穴径(Φmm)25.4
材質本体ABS、金属
質量(g)250
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×27×210
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。