農業機械 :「園芸 フレーム」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小回りがきき狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能です。タイヤ式なので軟弱地以外の使用がお勧めです。狭い所でもレバーひとつで容易に方向転換が可能なサイドクラッチ付です。自由自在に伸び縮みするスライド式サイドフレーム装着により荷台がワイドに使えます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。
トラスコ品番467-8599
材質本体:スチール車輪:ゴム
長さ(mm)1825
幅(mm)675
高さ(mm)990
タイプ後押し三輪車
最大積載量(kg)250
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)負荷:2.9~5.1
馬力(PS)4.2
最小旋回半径(mm)1.1
1台
¥419,800
税込¥461,780
21日以内出荷
どこでも手軽に楽に運搬ができます。タイヤ痕が残らないグレータイヤです。ノーパンクタイヤを採用しています。電磁ブレーキの採用、デッドマン機能により、手を離すと停止します。ワンタッチロックサイドフレームを採用で小回りが抜群です。一般家庭の電源で充電出来ます。各パーツに分解ができますので、車のトランク等にも収納でき、持ち運びが簡単です。化石燃料を使用した運搬車からEV化することで、使用時のCO2排出量ゼロにすることができます。
用途事務所内運搬から、工場内の資材運搬まで。建設現場での資材運搬。キャンプでの荷物運搬。
付属品バッテリー、充電器
トラスコ品番467-5454
材質(本体)スチール荷台(樹脂車輪)ゴム
長さ(mm)1040
幅(mm)610
高さ(mm)940
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)940
走行速度(km/h)無負荷:0~4.5
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)813×581×88
1台
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
リフトとダンプ同時OK!高い所への排出作業も可能です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番468-0208
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1425
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:56
最大積載量(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度前進:3速、後進:2速
始動方式セルフスタータ荷台床面高(mm):
走行速度(km/h)最低2.0・最高6.9、負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
21日以内出荷
重量物運搬に最適です。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧リフトダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出します。850kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8608
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2840
幅(mm)1185
高さ(mm)1365
タイプ乗用クローラ
角度(°)ダンプ:55
床面高さ(mm)荷台:545
最大積載荷重(kg)850
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:3速●後進:2速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:850
走行速度(km/h)●最低2.0・最高6.9●負荷:2.0~6.9
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)8
最小旋回半径(mm)2
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
21日以内出荷
レバーの切替でリフト作業とダンプ作業が行えます。荷台フレームは、底板に縞板を張りスベリ止めと強度をアップ。前部アーチはスライド式(+300mm)で荷台を有効に活用できます。特に椎茸原木等は、横積みだけでなく棒立て使用により縦積みも可能です。使う人の体型や作業場所に合わせてハンドルの高さを180mmの範囲で調節できます。荷台の油圧ダンプ機構は、上昇、下降ともにスピーディな動きの複動式油圧シリンダー&ポンプを採用。使いやすい三方開きの低床方式との組み合わせで効率的に作業が行えます。走行トランスミッションは、前進4段、後進3段の豊富な変速数を持ち作業用途に応じて適切なスピードが選べます。
用途あらゆる場所での機材、資材運搬に。
トラスコ品番467-8594
材質(本体)スチール(クローラ)ゴム
長さ(mm)2750
幅(mm)1610
高さ(mm)1910
タイプ乗用クローラ
揚程(mm)最大揚程量:995
角度(°)ダンプ:52
床面高さ(mm)荷台:6565
最大積載荷重(kg)1200
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
速度●前進:4速●後進:3速
始動方式セルフスタータ
積載能力(kg)最大:1200
走行速度(km/h)●最低1.2・最高5.4●負荷:1.2~5.4
登坂角度能力(空車時):25
馬力(PS)10
最小旋回半径(mm)1.55
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
21日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。