農業機械 :「斜面用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。農業用運搬車 トラスコ品番467-8597 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2200 幅(mm)1105 高さ(mm)1140 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.6
1台
729,800 税込802,780
21日以内出荷

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8607 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2200 幅(mm)1105 高さ(mm)1140 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.6
1台
669,800 税込736,780
21日以内出荷

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。新開発のスウィング転輪機構”天城越え”の採用しました。前ミッションにすることにより、空荷での斜面走行や段差乗り越え時も、安定走行します。 0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させながら排出作業、自走させながら積込作業と毎回車両を止めなくてもながら作業ができる速度ですので、作業効率がアップします。荷箱側板のロックには、簡易ロック装置を採用。ワンタッチで側板を水平に固定することができますので、大型積載物に非常に便利です。
用途敷地内の資材運搬に。 トラスコ品番467-8595 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2390 幅(mm)1180 高さ(mm)1170 タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.65
1台
909,800 税込1,000,780
21日以内出荷

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。 トラスコ品番468-0207 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム 長さ(mm)2200 幅(mm)1105 高さ(mm)1140 タイプ歩行・乗用クローラ 角度(°)ダンプ:70 最大積載量(kg)500 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式リコイルスタータ 走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.6
1台
789,800 税込868,780
21日以内出荷

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。 トラスコ品番468-0206 長さ(mm)2200 幅(mm)1105 高さ(mm)1140 タイプ歩行・乗用クローラ 角度(°)ダンプ:70 最大積載量(kg)500 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式リコイルスタータ 走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.6
1台
729,800 税込802,780
21日以内出荷

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。
用途敷地内の資材運搬に。 トラスコ品番467-8610 長さ(mm)2390 幅(mm)1180 高さ(mm)1170 タイプ歩行・乗用クローラ 角度(°)ダンプ:40 最大積載量(kg)500 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式セルフスタータ 走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.65
1台
779,800 税込857,780
21日以内出荷

リフトでトラックへの積込を楽に行うことができます。クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。荷台の昇降は、ハンドレバーに加え、荷台上での作業に便利なフットレバーを装備。
用途敷地内の資材運搬に。 材質(本体)スチール(クローラ)ゴム タイプ歩行・乗用クローラ 最大積載量(kg)500 走行速度(km/h)負荷:0.58~6.0 馬力(PS)6.3
1台
929,800 税込1,022,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります